Beli sarung tangan kerja kulit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Sheep Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp339.900

    TRUSCO Sheep Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    -With sheep leather reinforcement, durability has been improved.-they are the gun cutting sewing type with fitting feeling, making bending of fingers easier.-Palm:with reinforcement leather.-Cuff:Velcro tape type
  2. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  3. TRUSCO Safety Work Gloves (Vibration Isolation Leather Gloves) (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Safety Work Gloves (Vibration Isolation Leather Gloves) (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    -Focusing on functionality, we arrange NBR pipe piece at right angle to the fingers, avoiding the joints, and fix them firmly to make it easier to bend.Therefore, can adapt to various work.-When operating vibration tools, vibration machine.
    atribut:
    • Color: Yellow-Beige
    • Size: Free
    • Thickness: 1.2mm
    • Palm Portion Materials: Genuine Cowhide
    • Back of Hand Part Materials: Artificial Leather
    • Vibration Absorbing Material: Nitrile Butadiene Rubber Tube
    • Purpose of Use: When operating vibration tools, vibration machine.
  4. TOUGH Leather Fire Extinguisher Safety Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOUGH Leather Fire Extinguisher Safety Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung tangan kerja atau sering juga disebut sarung tangan pelindung/safety gloves merupakan salah satu Alat Pelindung Diri (APD) untuk melindungi seluruh bagian tangan hingga ke jari-jari selama melakukan pekerjaan tertentu. Sarung Tangan Safety Pemadam Kulit Tough GS 7989 merupakan sarung tangan safety yang terbuat dari bahan kulit berkualitas, tahan panas, sangat kokoh namun tetap fleksibel dan sangat nyaman digunakan.Sarung Tangan Safety Pemadam Kulit Tough GS 7989 memiliki lapisan bagian atas telapak yang terbuat dari kulit berkualitas & lapisan bawah dengan Nitrile laminasi, serta penguatan Kevlar Armotex pada thumb croth antara ibu jari dengan jari telunjuk. Sarung tangan ini mampu memberikan perlindungan terhadap bahaya mekanis, ketangkasan yang baik, tahan panas, serta kenyamanan dan keamanan yang tinggi.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Leather + Nitrile + Kevlar
  5. KRISBOW Work Glove Leather (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

  6. YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp16.900

    YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
  7. FUJI GLOVE High Grade Oil Processing Cow Split Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp249.900

    FUJI GLOVE High Grade Oil Processing Cow Split Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    -Processed with oil and has flexibility.-Washable.-Excellent in heat resistance and durability.-Inner Sewing
    atribut:
    • Size: L
    • Thickness: 1.2 to 1.3mm
    • Material: Domestic Cowhide Split Leather (oil processing)
  8. Pangestu Kevlar Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp169.900

    Pangestu Kevlar Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung tangan jenis ini banyak digunakan pada lingkungan industri. Dapat memberikan perlindungan maksimal dari resiko kecelakaan kerja atau bahan bahan yang tajam dan runcing. Terbuat dari bahan dengan kualitas terbaik, desain yang nyaman, menjadikan sarung tangan kevlar menjadi salah satu jenis sarung tangan industri yang banyak direkomendasikan.Sarung tangan jenis ini banyak digunakan pada lingkungan industri. Dapat memberikan perlindungan maksimal dari resiko kecelakaan kerja atau bahan bahan yang tajam dan runcing. Terbuat dari bahan dengan kualitas terbaik, desain yang nyaman, menjadikan sarung tangan kevlar menjadi salah satu jenis sarung tangan industri yang banyak direkomendasikan.
    atribut:
    • Type: Kevlar Cut Heat
    • Specification: 7 Gauge Kevlar, Knitting Seamless 9inch
  9. Superior Glove Endura Foam Lined Exra High-Heat Resistant Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)
    Mulai

    Rp629.900

    Superior Glove Endura Foam Lined Exra High-Heat Resistant Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)
    Deskripsi:
    Our Endura 505MARS gloves are designed for all-day comfort with heat and flame protection. Made from durable, specially treated cow leather, its fire-resistant foam and aluminized back add heat and flame protection for resistance to slag, sparks, and ambient heat during extended periods of stick welding.
    atribut:
    • Size: L
    • Instructions: Dry-Clean
    • Abrasion: None
    • Cut: None
    • Heat: ANSI Level 3 (200°C or 392°F)
    • Impact: None
    • Puncture (Probe): None
    • Material: None
    • Dip Type: None
    • Extended Sizes: None
    • Gauge: None
    • Palm Coating: None
  10. CAMP Axion Glove (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    CAMP Axion Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Premium grade leather gloves designed for maximum durability and dexterity with work on ropes. The palm features two layers of leather with aramid stitching. Elastic inserts on the back optimize flexibility. Soft rubber padding on the knuckles for protection from impacts. Neoprene cuff with Velcro closure. CE EN 388 certified for mechanical risks (protection values: abrasion 4, cutting 1, tearing 3, perforation 3). Available in 5 sizes: S, M, L, XL, XXL.
    atribut:
    • Material: Leather
    • Standard: EN 388
    • Abrasion: 4
    • Cutting: 1
    • Tearing: 3
    • Puncture: 3
  11. KOMINE AK-002 Cool Max Inner Cap
    Mulai

    Rp359.900

    KOMINE AK-002 Cool Max Inner Cap
    Deskripsi:
    Use Coolmax to keep your helmet comfortable. It is a set of 2 so that it can be washed around. A must-have for summer riding.
    atribut:
    • Material: Cool Max
    • Size: F
    • Function: Sweat/quick drying/antibacterial/odor control
  12. Resiltools Welding Gloves Leather (Sarung Tangan Las)
    Mulai

    Rp53.900

    Resiltools Welding Gloves Leather (Sarung Tangan Las)
    Deskripsi:
    Pusing mencari sarung tangan las yang memiliki pengikat di lengan?
    atribut:
    • Material: Kulit
  13. KOMINE AK-091 Cool Max Cooling Inner Cap
    Mulai

    Rp409.900

    KOMINE AK-091 Cool Max Cooling Inner Cap
    Deskripsi:
    Helmet inner cap with eaves that is also effective against sunburn on the nape. The cap body is made by Coolmax. The water-absorbing polymer built into the rear eaves exerts a cooling effect due to the heat of vaporization by soaking it in water.
    atribut:
    • Material: Coolmax Lycra Water Absorptive Polymer
    • Color: Black
    • Size: Free
    • Function: Antibacterial and deodorant processing/quick drying/cool feeling
  14. AXIO Jas Hujan Europe Hitam
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp499.900

    AXIO Jas Hujan Europe Hitam
    atribut:
    • Color: Black
  15. NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Electric Gloves- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik- Bahan rubber tahan terhadap listrik- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di
  16. AXIO Jas Hujan Europe Biru Dongker
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    AXIO Jas Hujan Europe Biru Dongker
    atribut:
    • Color: Biru Dongker
  17. YUTAKA Combination Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp17.900

    YUTAKA Combination Leather Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung tangan kulit kombinasi model korea ini nyaman digunakan, sebab terbuat dari bahan kulit suede kualitas no1. Di kombinasikan dengan kain grey sehingga untuk pekerjaan menyerap keringat tangan.
    atribut:
    • Color: Random Color
  18. GOSAVE Welding Gloves Leather Golden Touch (Sarung Tangan Las)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp97.900

    GOSAVE Welding Gloves Leather Golden Touch (Sarung Tangan Las)
    Deskripsi:
    - 16inch (pure) stitching protection- 100% import cow leather- Soft touch- Fire resistance- Mechanical risk resistance- Heavy duty- Card for display
    atribut:
    • Size (inch): 16
    • Heat Resistance Temperature (°C): Up To 250
  19. UVEX Phynomic All Round Safety Glove (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp139.900

    UVEX Phynomic All Round Safety Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    uvex phynomic allround - the all-rounder among glovesThe uvex phynomic series is ideal for all types of work where a high level of feeling is required. These safety gloves are like a "second skin" and are especially light and flexible - without making your hands immediately sweaty. The uvex phynomic allround glove is suitable for all kinds of activities. 
    atribut:
    • Product Type: Mechanical Protection
    • Technologies: Uvex 3D Ergo
    • Version: with Knitted Cuff
    • Color: Grey, Black
    • Product family: Uvex Phynomic
    • Coated Area: Fingertips, Palm
    • Coating: Aqua-Polymer Foam
    • Conditions of the Workplace: Dry, Light Moisture/Oily
    • Food-Compatible: No
    • Material: Elastane, Polyamide
    • Norm: EN 388
    • Product System: Construction
Daftar Harga sarung tangan kerja kulit Terbaru October 2026
TRUSCO Sheep Leather Gloves (Sarung Tangan)Rp339.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp6.900
TRUSCO Safety Work Gloves (Vibration Isolation Leather Gloves) (Sarung Tangan)Rp999.900
TOUGH Leather Fire Extinguisher Safety Gloves (Sarung Tangan)Rp1.099.900
KRISBOW Work Glove Leather (Sarung Tangan)Rp59.900
YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)Rp16.900
Maspion Sambungan Pipa PVC TS Valve Socket Drat LuarRp1.900
FUJI GLOVE High Grade Oil Processing Cow Split Leather Gloves (Sarung Tangan)Rp249.900
Pangestu Kevlar Gloves (Sarung Tangan)Rp169.900
Superior Glove Endura Foam Lined Exra High-Heat Resistant Gloves (Sarung Tangan Anti Panas)Rp629.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)